• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Ölbindevlies Schlauch T-270, 200 mm Durchmesser, 3 m, 4 pro Packung

Artikel-Nr.: 7000088229
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
Preis für 4 Stück: 616,96 €
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000088229
Kopieren
EAN / GTIN 05010027678637
Kopieren
Herstellernummer 7000088229
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das Ölbindevlies besteht aus inerten Synthetikfasern, das ’T’ Produkt besteht hauptsächlich aus Polypropylen. Das leichte und staubfreie Produkt verfügt über eine hohe Aufnahmekapazität und reduziert den Entsorgungsaufwand auf ein Minimum. Schläuche können zu Barrieren miteinander verbunden werden. Diese werden an beiden Enden gekoppelt und auf dem stehenden/fließenden Gewässer ausgelegt, um Öllachen zu stoppen und zu absorbieren. Einsetzbar auf Flüssen oder im Hafenbecken.

Vorteil:

  • Ideal, um Öl in Bereichen zu absorbieren, wo auch Wasser auftritt
  • Bindevliesschläuche können für eine großflächige Anwendung durch eingebaute Steckverbinder verbunden werden
  • UV-beständig, lösen sich nicht auf und werden nicht spröde
  • Entwickelt für den Langzeiteinsatz in Gräben, Wasserläufen, Flüssen, Seen, Docks und Anlegestellen
  • Kosteneffizient, da Öl aber kein Wasser aufgefangen wird
  • Kann außerhalb und innerhalb des Betriebs verwendet werden

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb