• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Schleifscheibe 334U, 125 mm, P500, LD133A

Artikel-Nr.: 7000085197
  • Mindestbestellmenge: 500 Stk.
  • Bestellschritt: 500 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000085197
EAN / GTIN 04046719620005
Herstellernummer 7000085197

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Violett
Für grobes Schleifen der Auslaufzonen oder den letzten Schliff vor dem Füllerauftrag geeignet
Optimal für feines Anschleifen der Füllerauslaufzonen oder den letzten Schleifschritt vor dem Füllerauftrag geeignet

Beschreibung:

Mit der 3M™ Hookit™ Purple Premium Schleifscheibe Multihole 334U sparen Sie Arbeitskosten und steigern die Qualität – dank einer Scheibe, die für schnellen Abtrag und gleichmäßiges Finish entwickelt wurde. Optimal für das Anschleifen von Füllerauslaufzonen oder den letzten Schleifschritt vor dem Füllerauftrag geeignet.

Merkmal:

Hochleistungsschleifmittel mit Hookit™ Befestigung
Langlebiges Premium-Schleifmittel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb