• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Microfinishing Film Rolle 272L, 13 mm x 275 m x 25,4 mm, 50 MIC, Kunststoffkern

Artikel-Nr.: 7000084903
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Schleifgewebe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000084903
EAN / GTIN 04046719426744
Herstellernummer 7000084903

Beschreibung

Ausführung:

Farbliche Kennzeichnung
Filmunterlage mit hoher Zugfestigkeit
Gesamtlänge: 275 m
Vollkunstharzbindung
Anwenderfreundlich

Beschreibung:

Elektrostatisch gestreuter scharfer Schleiffilm für höchste Ansprüche an die Oberflächenqualität, bei gleichzeitig hoher Schneidleistung und außergewöhnlichem Finish.

Merkmal:

Homogene Filmunterlage mit hoher Präzision
Anwenderfreundliche Handhabung

Hinweis:

‎Use in the finishing process of industrial cylindrical parts and polishing engine parts such as camshafts and crankshafts

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb