• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Microfinishing Film Rolle 272L, 18 mm x 100 m x 25,4 mm, 40 MIC, ASO, Kunststoffkern

Artikel-Nr.: 7000084623
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Schleifgewebe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000084623
EAN / GTIN 04046719300136
Herstellernummer 7000084623

Beschreibung

Ausführung:

Farbliche Kennzeichnung
Filmunterlage mit hoher Zugfestigkeit
Homogene Filmunterlage mit hoher Präzision
Vollkunstharzbindung
Anwenderfreundlich

Beschreibung:

Elektrostatisch gestreuter scharfer Schleiffilm für höchste Ansprüche an die Oberflächenqualität, bei gleichzeitig hoher Schneidleistung und außergewöhnlichem Finish.

Merkmal:

Anwenderfreundliche Handhabung
Gleichmäßigeres Finish
Hohe Reißfestigkeit
Höhere Oberflächenqualität
Klare Referenzfläche
Klare Zuordnung
Sehr gute Kornhaftung

Hinweis:

Für höchste Ansprüche an die Oberflächenqualität, bei gleichzeitig hoher Schneidleistung und außergewöhnlichem Finish.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb