• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Papierschleifrolle 255P, 115 mm x 50 m, P120, ohne FreCut™ Beschichtung

Artikel-Nr.: 7000084404
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifgewebe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000084404
    EAN / GTIN 04046719224647
    Herstellernummer 7000084404

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aluminiumoxid
    Flexible C-Papier-Unterlage
    Gesamtlänge: 50 m
    Gesamtbreite: 115 mm
    Erhöhte Produktivität

    Beschreibung:

    Der 3M™ Papierschleifbogen 255P ist aufgrund ihrer flexiblen C-Papier-Unterlage sehr gut für alle Holzschliffanwendungen mit der Hand oder dem Schwingschleifer eignet. Seine besondere Beschichtung ermöglicht auch sehr gut den Lackschliff in feinen Körnungen, ohne dass sich das Schleifpapier zu früh zusetzt. Es ist sowohl von Hand als auch auf Maschinen einsetzbar.

    Merkmal:

    FreCut™ Beschichtung (staubabweisend)
    Vollkunstharzbindung
    Höhere Lebenserwartung bei gleichmäßiger Dauerschnittleistung
    Langlebigkeit
    Verhindert ein verfrühtes Zusetzen der Kornoberfläche
    Gute Kornunterstützung
    Höhere Schnittleistung

    Hinweis:

    Use with manual sanders
    Apply to putties, primers, paints, plastics and synthetic materials

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb