• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Papierschleifrolle 255P, 115 mm x 50 m, P220

Artikel-Nr.: 7000084396
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifgewebe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000084396
EAN / GTIN 04046719224289
Herstellernummer 7000084396

Beschreibung

Ausführung:

Staubabweisende FreCut™ Beschichtung verhindert ein verfrühtes Zusetzen der Kornoberfläche
Flexible C-Papier-Unterlage
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 115 mm
Kostensparend durch geringeren Verbrauch

Beschreibung:

3M™ Hookit™ 255P als Papierschleifrolle ist ein zuverlässiges Universalschleifmittel für alle großflächigen Lackschliffarbeiten. Diese Schleifscheibe kann für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff auf allen Hart- und Weichhölzern, Lacksystemen, aber auch zum Schleifen von Kunststoff- und Metalloberflächen eingesetzt werden. Durch eine staubabweisende FreCut™ Beschichtung wird ein verfrühtes Zusetzen verhindert und dadurch die Standzeit erhöht.

Merkmal:

Höhere Lebensdauer bei gleichmäßiger Dauerschnittleistung
Offene Streuung
Hitzebeständig

Hinweis:

Use with manual sanders
Apply to putties, primers, paints, plastics and synthetic materials

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb