• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Papierschleifrolle 255P, 115 mm x 50 m, P180

Artikel-Nr.: 7000084395
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifgewebe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000084395
    EAN / GTIN 04046719224272
    Herstellernummer 7000084395

    Beschreibung

    Ausführung:

    Staubabweisende FreCut™ Beschichtung verhindert ein verfrühtes Zusetzen der Kornoberfläche
    Flexible C-Papier-Unterlage
    Gesamtlänge: 50 m
    Gesamtbreite: 115 mm
    Kostensparend durch geringeren Verbrauch

    Beschreibung:

    3M™ Hookit™ 255P als Papierschleifrolle ist ein zuverlässiges Universalschleifmittel für alle großflächigen Lackschliffarbeiten. Diese Schleifscheibe kann für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff auf allen Hart- und Weichhölzern, Lacksystemen, aber auch zum Schleifen von Kunststoff- und Metalloberflächen eingesetzt werden. Durch eine staubabweisende FreCut™ Beschichtung wird ein verfrühtes Zusetzen verhindert und dadurch die Standzeit erhöht.

    Merkmal:

    Höhere Lebensdauer bei gleichmäßiger Dauerschnittleistung
    Offene Streuung
    Hitzebeständig

    Hinweis:

    Use with manual sanders
    Apply to putties, primers, paints, plastics and synthetic materials

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb