• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Soft Hand Rolle 216U, Gold, 25 m x 115 mm, P500, 4 Stück / Karton

Artikel-Nr.: 7000084126
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Abrasive sanding sponge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000084126
EAN / GTIN 04046719119998
Herstellernummer 7000084126
L-Nummer L51710 985

Beschreibung

Ausführung:

Schleifmittel mit Schaumstoffbasis für Flexibilität
Gleichmäßige Druckausübung und bessere Verformung während des Schleifens
Gesamtlänge: 25 m
Gesamtbreite: 114 mm

Beschreibung:

Mit der 3M™ Handrolle Soft 216U erhalten Sie ein flexibles Werkzeug mit geringem Zusetzverhalten. Unsere auf Schaumstoffträgermaterial aufgebrachten Schleifrollen können in Streifen gerissen oder geschnitten werden und eignen sich ideal für die manuelle Bearbeitung von Lack, Füller und Spachtelmassen.

Merkmal:

Gleichmäßige Schleifergebnisse
Anwendung: Hand

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb