• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Soft Hand Rolle 216U, Gold, 25 m x 115 mm, P240, 4 Stück / Karton

Artikel-Nr.: 7000084121
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Abrasive sanding sponge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000084121
    EAN / GTIN 04046719119899
    Herstellernummer 7000084121

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schleifmittel mit Schaumstoffbasis für Flexibilität
    Gleichmäßige Druckausübung und bessere Verformung während des Schleifens
    Gesamtlänge: 25 m
    Gesamtbreite: 114 mm

    Beschreibung:

    Mit der 3M™ Handrolle Soft 216U erhalten Sie ein flexibles Werkzeug mit geringem Zusetzverhalten. Unsere auf Schaumstoffträgermaterial aufgebrachten Schleifrollen können in Streifen gerissen oder geschnitten werden und eignen sich ideal für die manuelle Bearbeitung von Lack, Füller und Spachtelmassen.

    Merkmal:

    Gleichmäßige Schleifergebnisse
    Anwendung: Hand

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb