• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Schleifpapier Rolle 255P, 115 mm X 25 m, P120, 2 Stück / Karton

Artikel-Nr.: 7000083775
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifpapier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000083775
EAN / GTIN 04001895913556
Herstellernummer 7000083775
L-Nummer L51710 1074

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: gold
Erhältlich in zwei Breiten – 75 und 115mm
Gesamtlänge: 25 m
Gesamtbreite: 115 mm

Beschreibung:

Mit der 3M™ Hookit™ Schleifrolle 255P erhalten Sie eine Schleiflösung, die sich problemlos zuschneiden und an allen auf dem Autoreparaturmarkt erhältlichen Maschinen anbringen lässt. Unsere 3M™ Schleifrollen 255P bestehen aus Aluminiumoxid-Schleifmineral auf einer schweren F-Papierunterlage.

Merkmal:

Einsatz als Teil des Hookit™ Befestigungssystems
Verschiedene Körnungen von P80 bis P600 stehen zur Auswahl
Nach Bedarf abzulängen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb