• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Microfinishing Film Rolle 272L, 18 mm x 100 m, 40 MIC, ASO, Kunststoffkern

Artikel-Nr.: 7000083098
  • Mindestbestellmenge: 16 Stk.
  • Bestellschritt: 16 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Schleifgewebe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000083098
    EAN / GTIN 05010027765757
    Herstellernummer 7000083098

    Beschreibung

    Ausführung:

    Farbliche Kennzeichnung
    Filmunterlage mit hoher Zugfestigkeit
    Gesamtlänge: 100 m
    Vollkunstharzbindung
    Anwenderfreundlich

    Beschreibung:

    Elektrostatisch gestreuter scharfer Schleiffilm für höchste Ansprüche an die Oberflächenqualität, bei gleichzeitig hoher Schneidleistung und außergewöhnlichem Finish.

    Merkmal:

    Homogene Filmunterlage mit hoher Präzision
    Anwenderfreundliche Handhabung
    Gleichmäßigeres Finish
    Hohe Reißfestigkeit
    Höhere Oberflächenqualität
    Klare Referenzfläche
    Klare Zuordnung
    Sehr gute Kornhaftung

    Hinweis:

    Für höchste Ansprüche an die Oberflächenqualität, bei gleichzeitig hoher Schneidleistung und außergewöhnlichem Finish.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb