• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 04394 255P GOLD IN ROLLEN P 240 115mmX50M

Artikel-Nr.: 7000083037
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifgewebe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000083037
EAN / GTIN 05010027751552
Herstellernummer 7000083037
L-Nummer L51710 1788

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: gold
Breite Palette an Körnungen
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 115 mm

Beschreibung:

Verwenden Sie die 3M™ Schleifrolle 255P zum Schleifen von Karosserieblechen. Unsere Schleifrolle enthält Aluminiumoxid-Schleifmineral auf einer schweren F-Papierunterlage und ist in mehreren Körnungen und Breiten erhältlich.

Merkmal:

Aluminiumoxid-Papier-Schleifrolle
Es stehen zwei Breiten zur Auswahl: 75 mm und 115 mm
Glatte Rolle (ohne Löcher)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb