• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Microfinishing Film Rolle 262L, 200 mm x 50 m x 76,2 mm, 20 MIC, ASO, Kunststoffkern mit Keilnuten

Artikel-Nr.: 7000082857
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Schleifgewebe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000082857
EAN / GTIN 05010027716544
Herstellernummer 7000082857

Beschreibung

Ausführung:

Homogene Filmunterlage mit hoher Präzision
Anwenderfreundliche Handhabung
Gesamtlänge: 50 m
Sehr gute Kornhaftung
Hohe Reißfestigkeit

Beschreibung:

Für höchste Ansprüche an die Oberflächenqualität, bei gleichzeitig hoher Schneidleistung und außergewöhnlichem Finish.

Merkmal:

Hohe Produktivität
Vollkunstharzbindung (wasserfest)

Hinweis:

Use for finishing applications and flat lapping

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb