• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Microfinishing Film Rolle 272L, 200 mm x 50 m x 76,2 mm, 40 MIC, ASO, Kunststoffkern mit Keilnuten

Artikel-Nr.: 7000082515
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Schleifband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000082515
    EAN / GTIN 05010027823747
    Herstellernummer 7000082515

    Beschreibung

    Ausführung:

    Farbliche Kennzeichnung
    Filmunterlage mit hoher Zugfestigkeit
    Gesamtlänge: 50 m
    Vollkunstharzbindung
    Anwenderfreundlich

    Beschreibung:

    Elektrostatisch gestreuter scharfer Schleiffilm für höchste Ansprüche an die Oberflächenqualität, bei gleichzeitig hoher Schneidleistung und außergewöhnlichem Finish.

    Merkmal:

    Homogene Filmunterlage mit hoher Präzision
    Anwenderfreundliche Handhabung
    Gleichmäßigeres Finish
    Hohe Reißfestigkeit
    Höhere Oberflächenqualität
    Klare Referenzfläche
    Klare Zuordnung
    Sehr gute Kornhaftung

    Hinweis:

    Für höchste Ansprüche an die Oberflächenqualität, bei gleichzeitig hoher Schneidleistung und außergewöhnlichem Finish.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb