• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Microfinishing Film Rolle 272L, 200 mm x 50 m x 76,2 mm, 20 MIC, ASO, Kunststoffkern mit Keilnuten

Artikel-Nr.: 7000082514
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000082514
EAN / GTIN 05010027823730
Herstellernummer 7000082514

Beschreibung

Ausführung:

Farbliche Kennzeichnung
Filmunterlage mit hoher Zugfestigkeit
Gesamtlänge: 50 m
Vollkunstharzbindung
Anwenderfreundlich

Beschreibung:

Elektrostatisch gestreuter scharfer Schleiffilm für höchste Ansprüche an die Oberflächenqualität, bei gleichzeitig hoher Schneidleistung und außergewöhnlichem Finish.

Merkmal:

Homogene Filmunterlage mit hoher Präzision
Anwenderfreundliche Handhabung
Gleichmäßigeres Finish
Hohe Reißfestigkeit
Höhere Oberflächenqualität
Klare Referenzfläche
Klare Zuordnung
Sehr gute Kornhaftung

Hinweis:

Für höchste Ansprüche an die Oberflächenqualität, bei gleichzeitig hoher Schneidleistung und außergewöhnlichem Finish.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb