• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Microfinishing Film Rolle 272L, 200 mm x 50 m x 76,2 mm, 15 MIC, ASO, Kunststoffkern mit Keilnuten

Artikel-Nr.: 7000082513
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schleifband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000082513
    EAN / GTIN 05010027634480
    Herstellernummer 7000082513

    Beschreibung

    Ausführung:

    Farbliche Kennzeichnung
    Filmunterlage mit hoher Zugfestigkeit
    Gesamtlänge: 50 m
    Vollkunstharzbindung
    Anwenderfreundlich

    Beschreibung:

    Elektrostatisch gestreuter scharfer Schleiffilm für höchste Ansprüche an die Oberflächenqualität, bei gleichzeitig hoher Schneidleistung und außergewöhnlichem Finish.

    Merkmal:

    Homogene Filmunterlage mit hoher Präzision
    Anwenderfreundliche Handhabung
    Gleichmäßigeres Finish
    Hohe Reißfestigkeit
    Höhere Oberflächenqualität
    Klare Referenzfläche
    Klare Zuordnung
    Sehr gute Kornhaftung

    Hinweis:

    Für höchste Ansprüche an die Oberflächenqualität, bei gleichzeitig hoher Schneidleistung und außergewöhnlichem Finish.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb