• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Microfinishing Film Rolle 262L, 50 mm x 50 m x 76,2 mm, 40 MIC, ASO, Kunststoffkern mit Keilnuten

Artikel-Nr.: 7000082502
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Schleifband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000082502
    EAN / GTIN 05010027631533
    Herstellernummer 7000082502

    Beschreibung

    Ausführung:

    Homogene Filmunterlage mit hoher Präzision
    Anwenderfreundliche Handhabung
    Gesamtlänge: 50 m
    Sehr gute Kornhaftung
    Hohe Reißfestigkeit

    Beschreibung:

    Für höchste Ansprüche an die Oberflächenqualität, bei gleichzeitig hoher Schneidleistung und außergewöhnlichem Finish.

    Merkmal:

    Hohe Produktivität
    Vollkunstharzbindung (wasserfest)

    Hinweis:

    Use for finishing applications and flat lapping

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb