Ausführung:
Staubabweisende FreCut™ Beschichtung verhindert ein verfrühtes Zusetzen der Kornoberfläche
Flexibles feuchtigkeitsbeständiges D-Papier
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 115 mm
Vollkunstharzbindung
Beschreibung:
Die 3M™ Schleifrolle 230U ist ein flexibles Schleifwerkzeug auf D-Papier-Unterlage. Aufgrund seiner groben Körnungsreihe und offenen Kornstreuung eignet es sich für den Holzschliff von Hand oder mit dem Schwingschleifer.
Merkmal:
Aluminiumoxid
Offene Streuung
Besonders anwendungsfreundlich im Handeinsatz, insbesondere bei Profilen
Hinweis:
For manual and machine sanding of rough wood, stucco and metal