• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Papierschleifrolle 235U, 115 mm x 50 m, P100

Artikel-Nr.: 7000082465
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000082465
EAN / GTIN 05010027589711
Herstellernummer 7000082465

Beschreibung

Ausführung:

Staubabweisende FreCut™ Beschichtung verhindert ein verfrühtes Zusetzen der Kornoberfläche
Flexibles feuchtigkeitsbeständiges D-Papier
Gesamtlänge: 50 m
Offene Streuung
Vollkunstharzbindung

Beschreibung:

Die 3M™ Schleifrolle 235U ist ein mit einer staubabweisenden Beschichtung versehenes, flexibles Schleifwerkzeug auf einer D- bzw. C-Papier-Unterlage. Aufgrund seiner Körnungsreihe und offenen Kornstreuung eignetes sich für den Holz- und Lackschliff von Hand oder mit dem Schwingschleifer.

Merkmal:

Aluminiumoxid
Besonders anwendungsfreundlich im Handeinsatz, insbesondere bei Profilen

Hinweis:

Use in applications requiring a flexible backing

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb