• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Papierschleifrolle 235U, 115 mm x 50 m, P80

Artikel-Nr.: 7000082464
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000082464
    EAN / GTIN 05010027589698
    Herstellernummer 7000082464
    L-Nummer L51710 1195

    Beschreibung

    Ausführung:

    Staubabweisende FreCut™ Beschichtung verhindert ein verfrühtes Zusetzen der Kornoberfläche
    Flexibles feuchtigkeitsbeständiges D-Papier
    Gesamtlänge: 50 m
    Gesamtbreite: 115 mm
    Vollkunstharzbindung

    Beschreibung:

    Die 3M™ Schleifrolle 235U ist ein mit einer staubabweisenden Beschichtung versehenes, flexibles Schleifwerkzeug auf einer D- bzw. C-Papier-Unterlage. Aufgrund seiner Körnungsreihe und offenen Kornstreuung eignetes sich für den Holz- und Lackschliff von Hand oder mit dem Schwingschleifer.

    Merkmal:

    Aluminiumoxid
    Offene Streuung
    Besonders anwendungsfreundlich im Handeinsatz, insbesondere bei Profilen

    Hinweis:

    Use in applications requiring a flexible backing

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb