• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Papierschleifrolle 235U, 115 mm x 23 m, P220

Artikel-Nr.: 7000082449
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000082449
    EAN / GTIN 05010027529809
    Herstellernummer 7000082449

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aluminiumoxid
    Flexibles feuchtigkeitsbeständiges D-Papier
    Gesamtlänge: 23 m
    Gesamtbreite: 115 mm
    Vollkunstharzbindung

    Beschreibung:

    Die 3M™ Schleifrolle 235U ist ein mit einer staubabweisenden Beschichtung versehenes, flexibles Schleifwerkzeug auf einer D- bzw. C-Papier-Unterlage. Aufgrund seiner Körnungsreihe und offenen Kornstreuung eignetes sich für den Holz- und Lackschliff von Hand oder mit dem Schwingschleifer.

    Merkmal:

    FreCut™ Beschichtung (staubabweisend)
    Offene Streuung
    Besonders anwendungsfreundlich im Handeinsatz, insbesondere bei Profilen
    Verhindert ein verfrühtes Zusetzen der Kornoberfläche
    Flexible Unterlage, die ohne Kornausbruch gefaltet werden kann
    Gute mineralische Verankerung
    Hohe Schnittleistung
    Hoher Zusetzungswiderstand bei Grob-, Zwischen-und Feinschliff

    Hinweis:

    Use in applications requiring a flexible backing

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb