• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Papierschleifrolle 235U, 115 mm x 23 m, P180

Artikel-Nr.: 7000082448
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifgewebe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000082448
EAN / GTIN 05010027529823
Herstellernummer 7000082448
L-Nummer L51710 989

Beschreibung

Ausführung:

Aluminiumoxid
Flexibles feuchtigkeitsbeständiges D-Papier
FreCut™ Beschichtung (staubabweisend)
Offene Streuung
Vollkunstharzbindung

Beschreibung:

Die 3M™ Schleifrolle 235U ist ein mit einer staubabweisenden Beschichtung versehenes, flexibles Schleifwerkzeug auf einer D- bzw. C-Papier-Unterlage. Aufgrund seiner Körnungsreihe und offenen Kornstreuung eignetes sich für den Holz- und Lackschliff von Hand oder mit dem Schwingschleifer.

Merkmal:

Besonders anwendungsfreundlich im Handeinsatz, insbesondere bei Profilen
Verhindert ein verfrühtes Zusetzen der Kornoberfläche
Flexible Unterlage, die ohne Kornausbruch gefaltet werden kann
Gute mineralische Verankerung
Hohe Schnittleistung
Hoher Zusetzungswiderstand bei Grob-, Zwischen-und Feinschliff

Hinweis:

Use in applications requiring a flexible backing

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb