• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Papierschleifrolle 235U, 115 mm x 23 m, P150

Artikel-Nr.: 7000082447
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifgewebe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000082447
EAN / GTIN 05010027529847
Herstellernummer 7000082447

Beschreibung

Ausführung:

Aluminiumoxid
Flexibles feuchtigkeitsbeständiges D-Papier
Gesamtlänge: 23 m
Gesamtbreite: 115 mm
Vollkunstharzbindung

Beschreibung:

Die 3M™ Schleifrolle 235U ist ein mit einer staubabweisenden Beschichtung versehenes, flexibles Schleifwerkzeug auf einer D- bzw. C-Papier-Unterlage. Aufgrund seiner Körnungsreihe und offenen Kornstreuung eignetes sich für den Holz- und Lackschliff von Hand oder mit dem Schwingschleifer.

Merkmal:

FreCut™ Beschichtung (staubabweisend)
Offene Streuung
Besonders anwendungsfreundlich im Handeinsatz, insbesondere bei Profilen
Verhindert ein verfrühtes Zusetzen der Kornoberfläche
Flexible Unterlage, die ohne Kornausbruch gefaltet werden kann
Gute mineralische Verankerung
Hohe Schnittleistung
Hoher Zusetzungswiderstand bei Grob-, Zwischen-und Feinschliff

Hinweis:

Use in applications requiring a flexible backing

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb