• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Papierschleifrolle 618, 115 mm x 50 m, P280

Artikel-Nr.: 7000082091
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000082091
    EAN / GTIN 05010027519985
    Herstellernummer 7000082091
    L-Nummer L51710 1558

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochflexibles A-Papier
    Staubabweisende FreCut™ Beschichtung verhindert ein verfrühtes Zusetzen der Kornoberfläche
    Gesamtlänge: 50 m
    Gesamtbreite: 115 mm

    Beschreibung:

    Die 3M™ Papierschleifrolle 618 ist ein hervorragendes Lackschleifwerkzeug auf A-Papier-Unterlage. Eine offene Siliciumcarbid-Kornstreuung wie auch eine staubabweisende Beschichtung verhindern ein verfrühtes Zusetzen. Es ist sowohl von Hand als auch auf Schwingschleifmaschinen einsetzbar.

    Merkmal:

    Aggressiver Schnitt mit feinem Finish
    Hohe Lebensdauer, insbesondere bei feinen Körnungen

    Hinweis:

    Use in applications requiring an aggressive cut with a fine finish

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb