• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Stamark™ temporäre Fahrbahnmarkierungsfolie für Baustellen, Serie 721, A721VHD, gelb, 120 mm x 75 m

Artikel-Nr.: 7000080168
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in > 8 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000080168
Kopieren
EAN / GTIN 54046719222976
Kopieren
Herstellernummer 7000080168
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Vorteil:

  • Profilierte Folie, die auch den anspruchsvollsten Verkehrsanforderungen standhält
  • Hochgradig retroreflektierend, bei Nässe und Trockenheit, für kontinuierliche Sichtbarkeit bei Tag und Nacht
  • Die gelbe Farbe beinhaltet keine Schwermetallverbindungen
  • Mit einem integrierten Netz, das sich leicht im Ganzen oder in großen Stücken entfernen lässt, ohne Kleberückstände, bleibende Spuren, Geistermarkierungen oder Schäden an der Straßenoberfläche zu hinterlassen
  • Die Straße ist nach dem Verlegen viel schneller wieder befahrbar, es gibt keine Trocknungszeit wie bei der Verwendung von flüssigen Fahrbahnmarkierungen.
  • Keine Straßenschäden oder Geisterlinien nach Beendigung der Baustelle, da kein Wasserstrahlen oder andere mechanische Entfernungstechniken erforderlich sind.
  • Homologiert von mehreren unabhängigen Testinstituten in Europa
  • Rutschhemmend

Empfehlung:

  • Für die Verlegung von Linienführungen in Autobahnbaustellenbereichen, wo hohe Sicherheit und einfache und schnelle Entfernbarkeit erforderlich sind.
  • Für Symbole und Beschriftungen in Baustellenbereichen auf der Autobahn.
  • Zur Verlegung auf den meisten Asphalt- und Betondecken.
  • Einfaches Auftragen möglich mit Basisequipment oder mit anspruchsvolleren automatischen Verlegegeräten
  • Minimale Anwendungstemperatur: +10°C.
  • Idealerweise kein Regen 24 Stunden vor der Anwendung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb