• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotch-Weld™ Dichtband auf Butylkautschukbasis 5313, Schwarz, 20 mm x 35 m x 1 mm

Artikel-Nr.: 7000079786
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000079786
    EAN / GTIN 53134375018918
    Herstellernummer 7000079786
    L-Nummer L01310 1605

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: schwarz
    Gute Witterungsbeständigkeit
    Unter Druck verformbar
    Gesamtbreite: 20 mm
    Gute Treibstoffbeständigkeiten

    Beschreibung:

    Dichtband auf Butylkautschukbasis. Unter Druck verformbar. Selbstklebend mit hoher Klebkraft. Dauerplastisch und witterungsbeständig. Geeignet zur Dichtung und Klebung bei der Scheibendirektverglasung. Gute Adhäsion zu Metallen, Glas, Kunststoffen.

    Merkmal:

    Dichtband (dauerplastisch)// Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
    gute Adhäsion zu Metallen, Glas und vielen Kunststoffen – zeigt keine Verfärbung auf PVC sowie lackierten Flächen// Gute Witterungsbeständigkeit
    nicht härtend – unter Druck verformbar// Unter Druck verformbar
    als Rund- oder Flachprofil in unterschiedlichen Abmessungen erhältlich// Gleicht Toleranzen aus
    Besonders geeignet für Dichtung und Klebung bei der Scheibendirektverglasung
    Erhältlich als Rund- oder Flachprofil
    Gute Selbstklebeeigenschaft
    Hohe Klebkraft

    Hinweis:

    Gute Adhäsion zu Metallen, Glas und Kunststoffen

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb