• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Lamellenbürste FF-ZS, rot, 100 mm x 45 mm x 6 mm, A VFN

Artikel-Nr.: 7000077937
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Satinierbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000077937
    EAN / GTIN 08711428030495
    Herstellernummer 7000077937
    L-Nummer L51720 4

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: rot
    CF Material mit Siliciumcarbid-Schleifkorn (Typ S)
    Dreidimensionales Scotch-Brite™ Faservlies
    Gesamtbreite: 45 mm
    Angleichen eines Stichbilds auf metallischen Oberflächen

    Beschreibung:

    Das dreidimensionale Faservlies der Scotch-Brite™ Lamellenbürste FF-ZS sorgt für ein feines Finish ohne Beschädigung des Werkstücks. Dank der weichen, flexiblen Lamellenkonstruktion wird eine gleichmäßige Oberfläche ohne Rattermarken erzeugt. Der 6 mm Schaft dient zur direkten Aufnahme auf biegsamen Wellen, Geradeschleifern und Bohrmaschinen. Kein weiteres Zubehör ist notwendig.

    Merkmal:

    CF Material mit Aluminiumoxid-Schleifkorn (Typ A)
    Nylon Faservlies
    Entfernen von Oberflächendefekten
    keine Veränderung der Werkstückgeometrie
    Metallisch reine Oberfläche
    reproduzierbares Arbeitsergebnis
    Zeit- und Kostenersparnis
    Frei von korrosionserzeugenden Metallen
    Gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns

    Hinweis:

    Give a fine uniform finish to a variety of metal work pieces

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb