• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Lamellenbürste CB-ZS, rot, 76,2 mm, 45 mm, 6 mm, P60, A, fine

Artikel-Nr.: 7000077936
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Satinierbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000077936
EAN / GTIN 54001895836539
Herstellernummer 7000077936
L-Nummer L51710 291

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: kastanienbraun
Eingearbeiteter Schaft
Kombination aus Scotch-Brite™ Faservlies und Schleifmittel
Gesamtbreite: 45 mm
Angleichen eines Stichbilds auf metallischen Oberflächen

Beschreibung:

Das dreidimensionale Faservlies der Scotch-Brite™ Lamellenbürste CB-ZS sorgt für ständig gleichbleibende Ergebnisse ohne Beschädigung des Werkstücks. Dank der weichen, flexiblen Lamellenkonstruktion wird eine gleichmäßige Oberfläche ohne Rattermarken erzeugt. Der 6 mm Schaft dient zur direkten Aufnahme auf biegsamen Wellen, Geradeschleifern und Bohrmaschinen. Kein weiteres Zubehör ist notwendig.

Merkmal:

Dreidimensionales Scotch-Brite™ Faservlies
Nylon Faservlies
Entfernen von Oberflächendefekten
leichte Reinigung
Metallisch reine Oberfläche
reproduzierbares Arbeitsergebnis
Zeit- und Kostenersparnis
Frei von korrosionserzeugenden Metallen
Gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns

Hinweis:

universell Einsetzbar, Entgraten und Finishen auf allen Werkstoffen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb