• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Roloc™ Lamellenbürste PF-ZR, braun, 63 mm x 32 mm, A MED

Artikel-Nr.: 7000077933
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Satinierbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000077933
EAN / GTIN 04054596278134
Herstellernummer 7000077933
L-Nummer L51710 1102

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: braun
Lamellen-Konstruktion
Nylon Faservlies
Gesamtbreite: 812.8 mm
Gleichmäßige Werkstückoberfläche ohne Rattermarken

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Roloc™ Lamellenbürste PF-ZR, bestehend aus dem ″Clean and Finish″ Vliesmaterial, arbeitet mit erhöhter Aggressivität, hat eine hohe Schleifkorndichte und erzeugt ein dichtes, mattes Schliffbild mit gleichmäßigen Arbeitsergebnissen. Diese Bürste ist mit dem 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem ausgestattet und zum Einsatz auf Geradeschleifern oder biegsamen Wellen geeignet. Das dreidimensionale Faservlies sorgt für ständig gleichbleibende Ergebnisse ohne Beschädigung des Werkstücks.

Merkmal:

Einzigartiges Scotch-Brite™ Cut & Polish Material
Roloc™ Schnellwechselsystem
Gleichmäßiges Finish
Frei von korrosionserzeugenden Metallen
Hohe Schneidleistung
Offene, flexible Konstruktion
Schneller Werkzeugwechsel ohne Einsatz eines Wechselwerkzeugs
Weiches, anpassungsfähiges Arbeiten

Hinweis:

Use for deburring, blending and finishing many substrates in woodworking and metalworking

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb