• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Lamellenbürste PF-ZS, braun, 100 mm, 45 mm, 6 mm, A VFN

Artikel-Nr.: 7000077931
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Satinierbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000077931
EAN / GTIN 54046719750653
Herstellernummer 7000077931
L-Nummer L51710 945

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: braun
Eingearbeiteter Schaft
Einzigartiges Cut & Polish Material
Gesamtbreite: 45 mm
Angleichen eines Stichbilds auf metallischen Oberflächen

Beschreibung:

Das dreidimensionale Faservlies der Scotch-Brite™ Lamellenbürste PF-ZS erzeugt ein dichtes, mattes Finish ohne Beschädigung des Werkstücks. Dank der weichen, flexiblen Lamellenkonstruktion wird eine gleichmäßige Oberfläche ohne Rattermarken erzeugt. Der 6 mm Schaft dient zur direkten Aufnahme auf biegsamen Wellen, Geradeschleifern und Bohrmaschinen. Kein weiteres Zubehör ist notwendig.

Merkmal:

Dreidimensionales Scotch-Brite™ Nylon Faservlies
Lamellen-Konstruktion
Entfernen von Oberflächendefekten
Metallisch reine Oberfläche
Zeit- und Kostenersparnis
Dichtes Strichbild
Frei von korrosionserzeugenden Metallen
Gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns
Hohe Schneidleistung

Hinweis:

Give a fine uniform finish to a variety of metal work pieces

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb