• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Roloc™ Lamellenbürste FF-ZR, rot, 63 mm x 32 mm, A VFN

Artikel-Nr.: 7000077921
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Satinierbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000077921
EAN / GTIN 08711428030525
Herstellernummer 7000077921
L-Nummer L51710 655

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: kastanienbraun
Lamellenkonstruktion
Nylon Faservlies
Gesamtbreite: 32 mm
Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Roloc™ Lamellenbürste FF-ZR, bestehend aus dem ″Clean and Finish″ Faservliesmaterial, ist flexibel, vielseitig einsetzbar und erzielt gleichmäßige Arbeitsergebnisse. Diese Bürste ist mit dem 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem ausgestattet und zum Einsatz auf Geradeschleifern oder biegsamen Wellen geeignet.

Merkmal:

Dreidimensionales Scotch-Brite™ Faservlies
Roloc™ Schnellwechselsystem
Gleichmäßige Werkstückoberfläche ohne Rattermarken
Frei von korrosionserzeugenden Metallen
Gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns
Offene, flexible Konstruktion
Passt sich der Form des Werkstücks an
Schneller Werkzeugwechsel ohne Einsatz eines Wechselwerkzeugs
Weiches, anpassungsfähiges Arbeiten

Hinweis:

Polieren, Mattieren von Oberflächen, angleichen eines Strichbilds beispielsweise nach der Schweißnahtbearbeitung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb