• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cutting and Polishing Disc C5-ZS, 100 mm x 32 mm, A MED

Artikel-Nr.: 7000077919
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000077919
EAN / GTIN 54046719117937
Herstellernummer 7000077919
L-Nummer L51710 1233

Beschreibung

Ausführung:

Aggressive cutting action
Tight scratch pattern
Consistent repeatable finish
Provides high cut-rate and low heat retention, allowing extended contact with the workpiece

Beschreibung:

Scotch-Brite™ Roloc™ Cut and Polish Scheibe C5-ZS bieten eine hohe Abtragsleistung und haben eine sehr anpassungsfähige Konstruktion. Unsere Scheiben sind so konstruiert, dass sie ein enges Kratzmuster und ein konsistentes, wiederholbares Finish liefern.

Merkmal:

haben eine hohe Abtragsleistung
Erzielen ein enges Schliffbild für ein gleichmäßiges Finish
Erzielen ein konsistentes, wiederholbares Finish

Hinweis:

Perform aggressive cutting action for a consistent finish on irregular surfaces

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb