• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Roloc™ Lamellenbürste FF-ZR, rot, 75 mm x 35 mm, A VFN

Artikel-Nr.: 7000077914
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Satinierbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000077914
EAN / GTIN 08711428030549
Herstellernummer 7000077914
L-Nummer L51710 508

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: kastanienbraun
Lamellenkonstruktion
Nylon Faservlies
Gesamtbreite: 889 mm
Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Roloc™ Lamellenbürste FF-ZR, bestehend aus dem ″Clean and Finish″ Faservliesmaterial, ist flexibel, vielseitig einsetzbar und erzielt gleichmäßige Arbeitsergebnisse. Diese Bürste ist mit dem 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem ausgestattet und zum Einsatz auf Geradeschleifern oder biegsamen Wellen geeignet.

Merkmal:

Dreidimensionales Scotch-Brite™ Faservlies
Roloc™ Schnellwechselsystem
Gleichmäßige Werkstückoberfläche ohne Rattermarken
Frei von korrosionserzeugenden Metallen
Gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns
Offene, flexible Konstruktion
Passt sich der Form des Werkstücks an
Schneller Werkzeugwechsel ohne Einsatz eines Wechselwerkzeugs
Weiches, anpassungsfähiges Arbeiten

Hinweis:

For cleaning and light deburring of various substrates, satin finish on metals, smoothing wood prior to varnishing and primer denibbing before final coat

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb