• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Lamellenbürste CB-ZS, 100 mm x 45 mm, P180

Artikel-Nr.: 7000077910
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Satinierbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000077910
EAN / GTIN 54046719108294
Herstellernummer 7000077910
L-Nummer L51710 741

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: rot
Eingearbeiteter Schaft
Kombination aus Scotch-Brite™ Faservlies und Schleifmittel
Gesamtbreite: 45 mm
Angleichen eines Stichbilds auf metallischen Oberflächen

Beschreibung:

Lamellenbürste mit Schaft. Die weiche, flexible Konstruktion erzeugt gleichmäßige Oberflächen ohne Rattermarken.

Merkmal:

Dreidimensionales Scotch-Brite™ Faservlies
Nylon Faservlies
Entfernen von Oberflächendefekten
Entfernt Oberflächendefekte und gleicht das Strichbild an
Faservlies reduziert Rauhigkeit der Schleifriefen
Gleichbleibendes
Keine Veränderung der Werkstückgeometrie
leichte Reinigung
Metallisch reine Oberfläche

Hinweis:

universell Einsetzbar, Entgraten und Finishen auf allen Werkstoffen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb