• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Roloc™ Spanndorn ZR-AC mit 6,0 mm Schaft, rot, für Scheibendicke bis 6,35 mm

Artikel-Nr.: 7000077907
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Stützteller

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000077907
    EAN / GTIN 04054596695368
    Herstellernummer 7000077907
    L-Nummer L51710 1303

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kunststoffspanndorne mit 6mm Schaft inklusive Roloc Gewindestift zur Aufnahme von Roloc Produkten mit Innenloch. Auswahl entsprechend der Dicke des Produkts
    Einfache und schonende Bearbeitung von schwer zu erreichenden Spalten.

    Beschreibung:

    Der 3M™ Roloc™ Spanndorn ZR-AC aus Kunststoff mit 6,0 mm Schaft inklusive Gewindestift dient zur Aufnahme von 3M™ Roloc™ Schleifmitteln mit Innenloch. Dieser Spanndorn eignet sich für verschiedene Dicken, welche radial eingesetzt werden können, wie z. B. Scotch-Brite™ Roloc™ Kompaktscheibe CP-UR.

    Merkmal:

    Robustes und verschleißbeständiges Design
    Mit 3M™ Roloc™ Produkten und anderen Scotch-Brite™ Roloc™ Produkten anwenden

    Hinweis:

    Entfernen von Dichtungsmassen an Türfalzen.
    Entfernen von Rost z.B. in Ablaufrinnen
    Sichereres maschinelles Entlacken an Sicken,

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb