• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Roloc™ Lamellenbürste CB-ZR, rot, 63 mm, 32 mm, 32 mm, P120, A, fine

Artikel-Nr.: 7000077906
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Satinierbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000077906
EAN / GTIN 54001895836607
Herstellernummer 7000077906
L-Nummer L51710 574

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: kastanienbraun
Kombination aus Scotch-Brite™ Faservlies und Schleifmittel
Nylon Faservlies
Gesamtbreite: 812.8 mm
Entfernt Oberflächendefekte

Beschreibung:

Diese Lamellebürste ist ausgestattet mit dem 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem für schnellen Werkzeugwechsel. Die Kombination aus Faservlies und Schleifleinen mit erhöhter Aggressivität eignet sich zum Einsatz auf Geradeschleifern und biegsamen Wellen. Dank der weichen, flexiblen Lamellenkonstruktion wird eine gleichmäßige Oberfläche ohne Rattermarken erzeugt.

Merkmal:

Dreidimensionales Scotch-Brite™ Faservlies
Roloc™ Schnellwechselsystem
Faservlies reduziert Rauhigkeit der Schleifriefen
Metallisch reine Oberfläche
Frei von korrosionserzeugenden Metallen
Gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns
Größere Rauhtiefe als mit reinem Faservlies
Passt sich der Form des Werkstückes an
Schneller Werkzeugwechsel ohne Einsatz eines Wechselwerkzeuges

Hinweis:

Angleichen eines Strichbilds beispielsweise nach der Schweißnahtbearbeitung
Finishen
Mattieren von Oberflächen
Polieren
Verblenden

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb