Ausführung:
Thin width gets into tight corners for complete cleaning, stripping, and surface prep
Provides greater surface area than wire brushes
Extra coarse grade silicon carbide provides aggressive cutting and leaves a finish than wire brushes
Load and heat resistance offers prolonged operation and consistent finishing results throughout disc life
Smear resistant non-woven material ensures the disc wears uniformly over its life
Beschreibung:
Die Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe CD-DC wurde entwickelt, um Schweißnähte effektiv zu reinigen, Rost und Farben zu entfernen. Unsere extra grobkörnigen Scheiben mit einem offenem Vlies sind leichtgängig und belastbar, wodurch sie sich ideal zum Entfernen weicher Beschichtungen eignet.
Merkmal:
Erreichen auch enge Ecken für eine vollständige Reinigung und Oberflächenvorbereitung
Bearbeiten eine größere Oberfläche als Drahtbürsten
Verwendet extra grobes Siliziumkarbid für aggressives Schneiden und ein feineres Finish als mit Drahtbürsten
Hinweis:
Clean welds, remove rust and strip paint in a variety of applications