Ausführung:
Kunststoffspanndorne mit 6mm Schaft inklusive Roloc Gewindestift zur Aufnahme von Roloc Produkten mit Innenloch. Auswahl entsprechend der Dicke des Produkts
Einfache und schonende Bearbeitung von schwer zu erreichenden Spalten.
Beschreibung:
Der 3M™ Roloc™+ Spanndorn ZR-AC ist ein steifer Kunststoffteller mit integriertem 6,0 mm Schaft zur Aufnahme von 3M™ Roloc™+ Schleifmitteln. Die Abmessung ist entsprechend dem Durchmesser des Schleifwerkzeugs zu wählen. Der Spanndorn in den Durchmessern 25,4 mm und 38,1 mm dienen auch zur Aufnahme von Produkten, welche radial eingesetzt werden, wie z. B. Scotch-Brite™ Roloc™+ Grobreinigungsscheibe XT-ZR , CG-ZR.
Merkmal:
Robustes und verschleißbeständiges Design
Mit 3M™ Roloc™ Produkten und anderen Scotch-Brite™ Roloc™ Produkten anwenden
Hinweis:
Entfernen von Dichtungsmassen an Türfalzen.
Entfernen von Rost z.B. in Ablaufrinnen
Sichereres maschinelles Entlacken an Sicken,