• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® 2000 Universal-Klebeband, Grau, 50 mm x 46 m, 0,15 mm

Artikel-Nr.: 7000076790
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000076790
EAN / GTIN 54001895845913
Herstellernummer 7000076790
L-Nummer L01310 1221

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grau
Sauberes, rückstandsfreies Entfernen
Gesamtlänge: 46 m
Gesamtbreite: 50 mm

Beschreibung:

Scotch® 2000 Universal-Klebeband ist ein wasserfestes Klebeband mit Polyvinylchlorid (PVC)-Trägermaterial und einem Kautschuk-Klebstoff. Dieses Klebeband ist ein universell einsetzbares Elektriker-Klebeband zum Halten und Bündeln von Anwendungen und lässt sich problemlos auf verschiedenen Oberflächen – einschließlich Teppichen – anbringen.

Merkmal:

Leichter Riss
Einfache, saubere Entfernung mit minimalen Rückständen
Ideal zum Halten und Bündeln von Kabeln
Kein Gewebe – nimmt kein Wasser auf
Lässt sich leicht auf verschiedenen Oberflächen anbringen
Nicht empfohlen zum Abdichten von Luftkanälen.

Hinweis:

Zum Bündeln, Befestigen, Abdecken, Verschließen und Abdichten

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb