• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Lub-P Kabelgleitmittel, 18,92 l

Artikel-Nr.: 7000076621
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schmiermittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000076621
EAN / GTIN 03134375314541
Herstellernummer 7000076621

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Translucent Cream
Hautverträglich
Geringer Feststoffanteil, kein Verkleben
Auf Wasserbasis, leicht abwischbar, keine Fleckenbildung
Nicht brennbar

Beschreibung:

3M™ Kabelgleitmittel LUB-P ist eine graue Emulsion auf Wachsbasis, die für Hochleistungskabel entwickelt wurde. Das Kabelgleitmittel LUB-P ist zähflüssig, gleichmäßig und verflüssigt oder entmischt sich bei Heißalterung nicht. Sein niedriger Reibungskoeffizient verringert die Gefahr von Drahtschäden durch hohe Zugkräfte.

Merkmal:

Farblos, wasserlöslich und fleckenfrei und ermöglicht eine schnelle und einfache Reinigung
Ideal für den Einsatz in Industrie- und Energieversorgungsanwendungen
Langsam trocknendes, reibungsminderndes Schmiermittel, das die Gefahr von Kabelschäden durch hohe Zugkräfte verringert
Einsatzbereich zwischen -5 °C und +45 °C

Hinweis:

Use for wet weather applications

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb