• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Lamellenbürste 339, 80 mm, 30 mm, 6 mm Schaft, P40

Artikel-Nr.: 7000074931
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Satinierbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000074931
EAN / GTIN 54046719325448
Herstellernummer 7000074931
L-Nummer L51710 1535

Beschreibung

Ausführung:

Lange Standzeit
Qualitativ hochwertige Finish-und Abtragergebnisse
Sehr gute Abtragsleistung
Gesamtbreite: 30 mm

Beschreibung:

Lamellenbürsten aus Schleifleinen zum Erzielen eines gleichbleibenden Finish bzw. Abtrags

Merkmal:

Fast cutting aluminium oxide abrasive
Flexible X-weight backing

Hinweis:

Maschinenschliff

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb