• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Lamellenbürste 339, 60 mm x 30 mm, 6 mm Schaft, P60

Artikel-Nr.: 7000074925
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Satinierbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000074925
EAN / GTIN 54046719325370
Herstellernummer 7000074925

Beschreibung

Ausführung:

Lange Standzeit
Qualitativ hochwertige Finish-und Abtragergebnisse
Sehr gute Abtragsleistung
Gesamtbreite: 30 mm

Beschreibung:

Lamellenbürsten aus Schleifleinen zum Erzielen eines gleichbleibenden Finish bzw. Abtrags

Merkmal:

Fast cutting aluminium oxide abrasive
Flexible X-weight backing

Hinweis:

Maschinenschliff

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb