• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Lamellenbürste 339, 40 mm, 20 mm, 6 mm Schaft, P120

Artikel-Nr.: 7000074909
  • Mindestbestellmenge: 40 Stk.
  • Bestellschritt: 40 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Satinierbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000074909
EAN / GTIN 54046719325158
Herstellernummer 7000074909
L-Nummer L51710 689

Beschreibung

Ausführung:

Lange Standzeit
Qualitativ hochwertige Finish-und Abtragergebnisse
Sehr gute Abtragsleistung
Gesamtbreite: 20 mm

Beschreibung:

Lamellenbürsten aus Schleifleinen zum Erzielen eines gleichbleibenden Finish bzw. Abtrags

Merkmal:

Fast cutting aluminium oxide abrasive
Flexible X-weight backing
Excellent cut and polish capabilities

Hinweis:

Maschinenschliff

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb