• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Spannstift, 6 mm Schaft

Artikel-Nr.: 7000074815
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Spanndorn

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000074815
    EAN / GTIN 03134375296731
    Herstellernummer 7000074815
    L-Nummer L51710 1178

    Beschreibung

    Ausführung:

    Fit 1/4″ or 6 mm collet chucks or drill chucks
    Features 1/4-20 external thread to fit Roloc™ Disc Pads with 1/4-20 internal threads
    Available as 5 per inner, 50 per case
    1/4-20 external threads fit disc pads with 1/4-20 internal threads

    Beschreibung:

    Der 3M™ Roloc™ Spannstift wurde mit einem Durchmesser von 1/4″ oder 6 mm entworfen, um 1/4″ oder 6 mm Spannzangenfutter oder Bohrfutter zu passen. Unser Roloc-Schaft hat auch ein 1/4-20 Außengewinde, um Roloc™-Stützteller mit 1/4-20 Innengewinde zu montieren.

    Merkmal:

    Passend für 1/4″ oder 6 mm Spannzangenfutter oder Bohrfutter
    Verfügt über ein 1/4-20-Außengewinde, um Roloc™ Stützteller mit 1/4-20-Innengewinde zu montieren
    Erhältlich als 5 Stück pro Kleinverpackung, 50 Stück pro Karton

    Hinweis:

    Use 3M™ Roloc™ Shank to fit Roloc™ Disc Pads with 1/4-20 internal threads or 1/4″ or 6 mm collet chucks or drill chucks

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb