• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Polycarbonat-Folie 7737FL, Transparent Matt, 686 mm x 508 m

Artikel-Nr.: 7000073491
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000073491
EAN / GTIN 04054596834637
Herstellernummer 7000073491

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Gute Lösemittelbeständigkeit
Temperaturbeständigkeit von -40°C bis zu +125°C
UL anerkannt
Wasserfest

Beschreibung:

3M™ Polycarbonatfolie 7737FL, transparent matt, (Foliendicke 0,075mm) ist mit einem hochtransparenten Acrylatklebstoff der Serie 400 (Dicke 0,020mm) und einer eineitig silikonisierten Polyester-Schutzabdeckung (Dicke 0,089mm) ausgestattet.

Merkmal:

Druckschützende Laminatfolie mit einer dekorativne genarbten Oberfläche
Witterungsbeständig
Schutz vor Witterungseinflüssen, Abrieb und chemischen Belastungen
Druckschützendes Laminat

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb