Ausführung:
135 µm dickes Transfer-Klebeband. PE-beschichtetes Schutzpapier geeignet zur Verarbeitung im Hubstanz-Verfahren. Entspricht der UL-Spezifikation. Hoch wirksamer 350-Acrylat-Klebstoff.// Haftet bei Kontakt auf vielen Metallen, Kunststoffen und Papierarten
Ausgezeichnete Klebkraft und hohe Scherfestigkeit// Hohe Klebkraft und Scherfestigkeit. Ausgezeichnete Temperatur- und Lösungsmittelbeständigkeit. Ausgezeichnete Haftung auf Kunststoffen und Schaumstoffen. Zum Verbinden von relativ glatten, dünnen Materialien.
Enthält einen faserverstärkten Klebstoff, um die Rollenstabilität bei geringen Breiten zu erhöhen. Konzipiert für eine kurzzeitige Temperaturbelastung von bis zu 200°C. Ideal zum Verkleben von unterschiedlichen Werkstoffen.// Hohe Temperaturbeständigkeit von bis zu 230 °C (Minuten, Stunden)
Für Verbindungen von relativ weichen, dünnen Materialien mit geringer Eigenspannung// Hohe Chemikalienbeständigkeit gegen Lösemittel und Weichmacher
Dickere Variante von 9482PC// Sehr gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und UV-Strahlung
Beschreibung:
Stark und widerstandsfähig – das Transfer-Klebeband übeerzeugt auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen.
Merkmal:
135 µm dickes Transfer-Klebeband. PE-beschichtetes Schutzpapier geeignet zur Verarbeitung im Hubstanz-Verfahren. Entspricht der UL-Spezifikation.// 135 µm dickes Transfer-Klebeband. PE-beschichtetes Schutzpapier geeignet zur Verarbeitung im Hubstanz-Verfahren. Entspricht der UL-Spezifikation.// Haftet bei Kontakt auf vielen Metallen, Kunststoffen und Papierarten
Ausgezeichnete Klebkraft und hohe Scherfestigkeit// Hohe Klebkraft und Scherfestigkeit. Ausgezeichnete Temperatur- und Lösungsmittelbeständigkeit. Ausgezeichnete Haftung auf Kunststoffen und Schaumstoffen. Zum Verbinden von relativ glatten, dünnen Materialien.// Hohe Klebkraft und Scherfestigkeit. Ausgezeichnete Temperatur- und Lösungsmittelbeständigkeit. Ausgezeichnete Haftung auf Kunststoffen und Schaumstoffen. Zum Verbinden von relativ glatten, dünnen Materialien.
Hohe Temperaturbeständigkeit von bis zu 230 °C (Minuten, Stunden)// Enthält einen faserverstärkten Klebstoff, um die Rollenstabilität bei geringen Breiten zu erhöhen. Konzipiert für eine kurzzeitige Temperaturbelastung von bis zu 200°C. Ideal zum Kleben von unterschiedlichen Werkstoffen.// Enthält einen faserverstärkten Klebstoff, um die Rollenstabilität bei geringen Breiten zu erhöhen. Konzipiert für eine kurzzeitige Temperaturbelastung von bis zu 200°C. Ideal zum Kleben von unterschiedlichen Werkstoffen.
Für Verbindungen von relativ weichen, dünnen Materialien mit geringer Eigenspannung// Für Verbindungen von relativ weichen, dünnen Materialien mit geringer Eigenspannung// Hohe Chemikalienbeständigkeit gegen Lösemittel und Weichmacher
Dickere Variante von 9482PC// Dickere Variante von 9482PC// Sehr gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und UV-Strahlung
Passt sich gut an gebogene Oberflächen und Konturen an
Das einfach ablösbare Schutzpapier ermöglicht eine komfortable Anwendung
Geruchsarm für eine bessere Arbeitsumgebung
Hinweis:
Zur Befestigung von Materialien mit hoher und niedriger Oberflächenenergie sowie pulverbeschichteten Oberflächen
Zum Kleben von Schaumstoff auf Materialien mit geringer Oberflächenenergie (LSE), hohe Temperaturbeständigkeit
Zur Befestigung von Schaumstoff und Dichtungen
Zum Halten und Fixieren in der Produktmontage
Zum Kleben dünner Metallplatten