• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Transfer-Klebeband 9457, Transparent, 686 mm x 55 m, 0.025 mm

Artikel-Nr.: 7000073459
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000073459
    EAN / GTIN 04054596834446
    Herstellernummer 7000073459

    Beschreibung

    Ausführung:

    132 µm dickes, transparentes Transfer-Klebeband bestehend aus einem Acrylat-Klebstoff auf einem PE-beschichteten Schutzpapier. Für leistungsstarke Verbindungen im industriellen Bereich und in der Metallverarbeitung
    Ausgezeichnete, dauerhafte Klebkraft sowie höhere Klebkraft als vergleichbare Standard-Klebebänder. Ersetzt Nieten, Punktschweißnähte, flüssige Klebstoffe und andere dauerhafte Fügemethoden, die im industriellen Bereich und in der Metallverarbeitung eingesetzt werden.
    Kurzfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 260 °C, langfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 149 °C
    Transparent und ideal geeignet für industrielle Innen- und Außenanwendungen, in denen Nieten, Punktschweißnähte, flüssige Klebstoffen und andere dauerhafte Fügeverfahren ersetzt werden sollen.
    Zum Heften, Befestigen, Montieren, Kleben, Umformen, Polstern, Befestigen, Fixieren, Dichten, Verkleben, Halten, Identifizieren, Dämmen, Isolieren, Zusammenfügen, Etikettieren, Laminieren, Markieren, Verarbeiten, Abdichten, Sichern, Anordnen, Spleißen und vieles mehr.

    Beschreibung:

    132 µm dicker, leistungsstarker Acrylat-Klebstoff der Serie 100MP mit einem 105 µm dicken, PE-beschichteten Schutzpapier – ohne Aufdruck.

    Merkmal:

    Luft- und Raumfahrt, Haushaltsgeräte, Automobilindustrie, Elektronikindustrie, Kleben von flexiblen Leiterplatten, industrielle Montage, Befestigen von grafischen Elementen, Metallverarbeitung, Anbringen von Typschildern, Solarindustrie, Transportwesen
    Dickere Variante von 9460PC

    Hinweis:

    Besonders geeignet für den Einsatz in der Autombil- und Luftfahrtindustrie
    Selbstklebende Ausrüstung von Schildern, Emblemen, Dekorationen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb