• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Gewebe-Träger 9525, Beige, 25 mm x 25 m, 0.28 mm

Artikel-Nr.: 7000073406
  • Mindestbestellmenge: 9 Stk.
  • Bestellschritt: 9 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000073406
EAN / GTIN 04001895325380
Herstellernummer 7000073406
L-Nummer L01310 474

Beschreibung

Ausführung:

Synthese-Kautschuk-Klebstoff
Verlegeband mit Träger
Gesamtlänge: 25 m
Gesamtbreite: 25 mm
Sehr hohe Soforthaftung

Beschreibung:

3M™ Doppelseitiges Klebeband 9525 ist ein beidseitig beschichtetes Allzweck-Klebeband mit Gewebeträger.

Merkmal:

Doppelseitiges Allzweck-Klebeband mit Gewebeträger// Synthese-Kautschuk-Klebstoff
Hohe Klebkraft, hohe Soforthaftung// Verlegeband mit Träger
Einfach zu entfernendes Schutzpapier// Ausgleich von Unebenheiten bei der Teppichverlegung
Geeignet für raue und leicht unebene Untergründe

Hinweis:

Fixieren von Teppichböden
Vielseitig einsetzbar im Messebau und Werbemittelbereich

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb