• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Transfer-Klebeband 9473PC, Transparent, 610 mm x 55 m, 0.25 mm

Artikel-Nr.: 7000073385
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000073385
EAN / GTIN 04001895617201
Herstellernummer 7000073385

Beschreibung

Ausführung:

260 µm dickes, transparentes Transfer-Klebeband mit Acrylat-Klebstoff auf einem PE-beschichtetem Schutzpapier. Für leistungsstarke Verbindungen im industriellen Bereich und in der Metallverarbeitung
Ausgezeichnete, dauerhafte Klebkraft sowie höhere Klebkraft als vergleichbare Standard-Klebebänder. Ersetzt Nieten, Punktschweißnähte, flüssige Klebstoffe und andere dauerhafte Fügemethoden, die im industriellen Bereich und in der Metallverarbeitung eingesetzt werden.
Kurzfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 260 °C, langfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 150 °C
Transparent und ideal geeignet für industrielle Innen- und Außenanwendungen, in denen Nieten, Punktschweißnähte, flüssige Klebstoffen und andere dauerhafte Fügeverfahren ersetzt werden sollen.
Zum Heften, Befestigen, Montieren, Kleben, Umformen, Polstern, Befestigen, Fixieren, Dichten, Verkleben, Halten, Identifizieren, Dämmen, Isolieren, Zusammenfügen, Etikettieren, Laminieren, Markieren, Verarbeiten, Abdichten, Sichern, Anordnen, Spleißen und vieles mehr.

Beschreibung:

VHB™ Transfer-Klebeband aus der Klebstoffserie 100MP mit extrem hoher Temperatur- und Chemikalienbeständikeit.

Merkmal:

Das 269 µm dicke, transparente VHB™ Transfer-Klebeband ermöglicht dünne Gesamtkonstruktionen und sorgt durch den Hochleistungs-Acrylat-Klebstoff für dauerhafte Verbindungen.// Das 269 µm dicke, transparente VHB™ Transfer-Klebeband ermöglicht dünne Gesamtkonstruktionen und sorgt durch den Hochleistungs-Acrylat-Klebstoff für dauerhafte Verbindungen.
Klebstoff-Film ohne Träger// Klebstoff-Film ohne Träger
Kurzfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 260 °C, langfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 150 °C// Kurzfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 260 °C, langfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 150 °C
Transparent und ideal geeignet für industrielle Innen- und Außenanwendungen, in denen Nieten, Punktschweißnähte, flüssige Klebstoffen und andere dauerhafte Fügeverfahren ersetzt werden sollen.// Transparent und ideal geeignet für industrielle Innen- und Außenanwendungen, in denen Nieten, Punktschweißnähte, flüssige Klebstoffen und andere dauerhafte Fügeverfahren ersetzt werden sollen.
Leistungsstärkste Klebstoffserie im Hinblick auf Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit// Leistungsstärkste Klebstoffserie im Hinblick auf Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Als F9460PC, F9469PC und F9473PC auch mit bedrucktem Schutzpapier erhältlich// Als F9460PC, F9469PC und F9473PC auch mit bedrucktem Schutzpapier erhältlich
Dickere Variante von 9469PC// Dickere Variante von 9469PC

Hinweis:

Besonders geeignet für den Einsatz in der Automobil-und Luftfahrtindustrie
Hochenergetische Oberflächen
Leiterplattenklebungen im Elektronikbereich
Selbstklebendes Ausrüsten von Schildern, Emblemen, Dekorationen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb