• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Transfer-Klebeband 9473PC, Transparent, 38 mm x 55 m, 0.25 mm

Artikel-Nr.: 7000073382
  • Mindestbestellmenge: 18 Stk.
  • Bestellschritt: 18 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000073382
EAN / GTIN 04001895592867
Herstellernummer 7000073382

Beschreibung

Ausführung:

Als 9460PC, 9469PC und 9473PC auch mit unbedrucktem Schutzpapier erhältlich
Klebstoff-Film ohne Träger
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 38 mm
Leistungsstärkste Klebstoffserie im Hinblick auf Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit

Beschreibung:

VHB™ Transfer-Klebeband aus der Klebstoffserie 100MP mit extrem hoher Temperatur- und Chemikalienbeständikeit.

Merkmal:

Das 269 µm dicke, transparente VHB™ Transfer-Klebeband ermöglicht dünne Gesamtkonstruktionen und sorgt durch den Hochleistungs-Acrylat-Klebstoff für dauerhafte Verbindungen.// Als 9460PC, 9469PC und 9473PC auch mit unbedrucktem Schutzpapier erhältlich
Klebstoff-Film ohne Träger// Klebstoff-Film ohne Träger
Kurzfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 260 °C, langfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 150 °C// Reinacrylat-Klebstoff
Hochleistungs-Verbindungssystem der VHB™-Serie// Transparent und ideal geeignet für industrielle Innen- und Außenanwendungen, in denen Nieten, Punktschweißnähte, flüssige Klebstoffen und andere dauerhafte Fügeverfahren ersetzt werden sollen.
Leistungsstärkste Klebstoffserie im Hinblick auf Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit// Leistungsstärkste Klebstoffserie im Hinblick auf Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Als F9460PC, F9469PC und F9473PC auch mit bedrucktem Schutzpapier erhältlich// Hervorragende Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
Dickere Variante von 9469PC// Sehr gute Alterungsbeständigkeit
Sehr hohe Scherfestigkeit

Hinweis:

Besonders geeignet für den Einsatz in der Automobil-und Luftfahrtindustrie
Hochenergetische Oberflächen
Leiterplattenklebungen im Elektronikbereich
Selbstklebendes Ausrüsten von Schildern, Emblemen, Dekorationen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb